pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2006680000 EL 60 MM SI 30M

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Colore - Argento

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 0.1 mm

  • Magnetico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118391503

Codice prodotto

WEI2006680000

Cod. produttore

2006680000

Produttore

WEI

Autoadesivo:

no

Colore:

Argento

Trasparente:

no

Lunghezza:

0.1 mm

Magnetico:

no

Altezza:

60 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.