WEIDMULLER - WEI2006610000 EL 15 MM SI 30M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Colore - Argento
Trasparente - no
Lunghezza - 0.1 mm
Magnetico - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050118391459
Codice prodotto
WEI2006610000
Cod. produttore
2006610000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Colore:
Argento
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.1 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



