WEIDMULLER - WEI2006510000 SM 27/12.5 MM GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 0.1 mm
Larghezza - 27 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
4050118391428
Codice prodotto
WEI2006510000
Cod. produttore
2006510000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.1 mm
Larghezza:
27 mm
Magnetico:
no
Altezza:
12.5 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


