WEIDMULLER - WEI2006400000 SM 27/8 MM WS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Autoadesivo - no 
- Colore - Bianco 
- Trasparente - no 
- Lunghezza - 0.1 mm 
- Larghezza - 27 mm 
Confezione
- 1000 PZ 
EAN
4050118390995
Codice prodotto
WEI2006400000
Cod. produttore
2006400000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.1 mm
Larghezza:
27 mm
Magnetico:
no
Altezza:
8 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



