WEIDMULLER - WEI2006280000 SM 27/18 MM WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 0.1 mm
Larghezza - 27 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
4050118391480
Codice prodotto
WEI2006280000
Cod. produttore
2006280000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.1 mm
Larghezza:
27 mm
Magnetico:
no
Altezza:
18 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



