pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2005690000 CC 15/27 MM SW

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2005690000 CC 15/27 MM SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Colore - Nero

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 0.1 mm

  • Larghezza - 27 mm

Confezione

  • 450 PZ

EAN

4050118391381

Codice prodotto

WEI2005690000

Cod. produttore

2005690000

Produttore

WEI

Autoadesivo:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Lunghezza:

0.1 mm

Larghezza:

27 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.