WEIDMULLER - WEI2005570000 CC 15/45 MM SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Nero
Trasparente - no
Lunghezza - 0.1 mm
Larghezza - 45 mm
Confezione
450 PZ
EAN
4050118391343
Codice prodotto
WEI2005570000
Cod. produttore
2005570000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.1 mm
Larghezza:
45 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


