WEIDMULLER - WEI2005290000 CC 85/54 MM GR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Grigio
Trasparente - no
Lunghezza - 0.1 mm
Confezione
450 PZ
EAN
4050118390841
Codice prodotto
WEI2005290000
Cod. produttore
2005290000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.1 mm
Larghezza:
85 mm
Magnetico:
no
Altezza:
54 mm
Materiale di identificazione tipo/modello Weidmuller 2005290000 - CC 85 54 MM GR