WEIDMULLER - WEI2005160000 ESG 8/20 MM GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Grigio
Trasparente - no
Lunghezza - 0.1 mm
Larghezza - 20 mm
Confezione
3000 PZ
EAN
4050118390735
Codice prodotto
WEI2005160000
Cod. produttore
2005160000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.1 mm
Larghezza:
20 mm
Magnetico:
no
Altezza:
8 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


