WEIDMULLER - WEI2005100000 ESG 6/17 MM WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 0.1 mm
Larghezza - 17 mm
Confezione
3000 PZ
EAN
4050118390728
Codice prodotto
WEI2005100000
Cod. produttore
2005100000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.1 mm
Larghezza:
17 mm
Magnetico:
no
Altezza:
6 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



