WEIDMULLER - WEI1975160000 LM MT300 105/105 SI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Argento
Trasparente - no
Lunghezza - 0.08 mm
Larghezza - 105 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4032248672264
Codice prodotto
WEI1975160000
Cod. produttore
1975160000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Argento
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.08 mm
Larghezza:
105 mm
Magnetico:
no
Altezza:
105 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.