WEIDMULLER - WEI1966330000 IE-OM-V01M-K21-2S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - A vite
Montaggio superficiale - sì
Adatto per numero di connettori / giunti - 2
Montaggio incassato - no
Installabile incassato in canale - no
Confezione
1 PZ
EAN
4032248658527
Codice prodotto
WEI1966330000
Cod. produttore
1966330000
Produttore
WEI
Tipo di fissaggio:
A vite
Montaggio superficiale:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
2
Montaggio incassato:
no
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Con campo testo:
no
Direzione di uscita:
Lineare
Grado di protezione (IP):
IP67
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no