pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1957620000 PT6

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 140 mm

  • Larghezza - 69.2 mm

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Sezione max. del conduttore - 6 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248642489

Codice prodotto

WEI1957620000

Cod. produttore

1957620000

Produttore

WEI

Lunghezza:

140 mm

Larghezza:

69.2 mm

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP20

Sezione max. del conduttore:

6 mm²

Colore:

Grigio

Privo di alogeni:

Con copertura:

no

Con coperchio trasparente:

no

Temperatura di esercizio:

-15...55 °C

La morsettiera di alimentazione assicura una distribuzione di elettricità sicura ed efficiente ai consumatori di energia.