WEIDMULLER - WEI1924930000 WSM SERVICE BOX KOMP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 16...500 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Argento
Stampa - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4032248565160
Codice prodotto
WEI1924930000
Cod. produttore
1924930000
Produttore
WEI
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
16...500 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Argento
Stampa:
Altri
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
330 mm
Larghezza:
174 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.


