WEIDMULLER - WEI1919940000 ESG 5/10 MC NE WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 0.8 mm
Larghezza - 10 mm
Confezione
400 PZ
EAN
4032248557714
Codice prodotto
WEI1919940000
Cod. produttore
1919940000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.8 mm
Larghezza:
10 mm
Magnetico:
no
Altezza:
5 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



