pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1915340000 SM 27/18 K MC NE GE

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 1 mm

  • Larghezza - 27 mm

Confezione

  • 80 PZ

EAN

4032248547982

Codice prodotto

WEI1915340000

Cod. produttore

1915340000

Produttore

WEI

Autoadesivo:

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

1 mm

Larghezza:

27 mm

Magnetico:

no

Altezza:

18 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.