WEIDMULLER - WEI1906110000 SM 27/18 MC NE RT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Testo - Senza iscrizione
Colore - Rosso
Trasparente - no
Lunghezza - 1 mm
Larghezza - 27 mm
Confezione
80 PZ
EAN
4032248528295
Codice prodotto
WEI1906110000
Cod. produttore
1906110000
Produttore
WEI
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Rosso
Trasparente:
no
Lunghezza:
1 mm
Larghezza:
27 mm
Magnetico:
no
Altezza:
18 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


