WEIDMULLER - WEI1900020000 SCREWTY- M12 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Maniglia / Manopola
Apertura di chiave - 12 mm
Flessibile - no
Isolamento 1000 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
4032248375851
Codice prodotto
WEI1900020000
Cod. produttore
1900020000
Produttore
WEI
Modello:
Maniglia / Manopola
Apertura di chiave:
12 mm
Flessibile:
no
Isolamento 1000 V:
no
Un utensile per collegamento a vite può essere idealmente usato per avvitare tutti i comuni cavi sensore e attuatore. Rende più facile raggiungere i connettori circolari di difficile accesso. I connettori a innesto possono essere facilmente serrati e allentati senza sforzi, semplicemente girando.


