WEIDMULLER - WEI1888300000 STR CC 15/49 TRANSPARENT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altri
Trasparente - sì
Lunghezza - 15 mm
Larghezza - 49 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
40 PZ
EAN
4032248494170
Codice prodotto
WEI1888300000
Cod. produttore
1888300000
Produttore
WEI
Colore:
Altri
Trasparente:
sì
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
49 mm
Altezza:
15 mm
Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.