WEIDMULLER - WEI1882910000 LM MT300 12/6 GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 0.08 mm
Larghezza - 12 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4032248487004
Codice prodotto
WEI1882910000
Cod. produttore
1882910000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.08 mm
Larghezza:
12 mm
Magnetico:
no
Altezza:
6 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


