WEIDMULLER - WEI1880130000 ESG 6/15 K MC NE GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 1 mm
Larghezza - 15 mm
Confezione
200 PZ
EAN
4032248478910
Codice prodotto
WEI1880130000
Cod. produttore
1880130000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
1 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
6 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



