WEIDMULLER - WEI1880090000 ESG 6/15 K MC SDR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Altri
Trasparente - no
Lunghezza - 1 mm
Larghezza - 15 mm
Confezione
40 PZ
EAN
4032248478774
Codice prodotto
WEI1880090000
Cod. produttore
1880090000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Altri
Trasparente:
no
Lunghezza:
1 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
6 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


