WEIDMULLER - WEI1877360000 CC 15/60 K MC NE SI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Argento
Trasparente - no
Lunghezza - 1.2 mm
Larghezza - 60 mm
Confezione
40 PZ
EAN
4032248467990
Codice prodotto
WEI1877360000
Cod. produttore
1877360000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Argento
Trasparente:
no
Lunghezza:
1.2 mm
Larghezza:
60 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



