pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1877260000 CC 15/49 MC NE WS

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1877260000 CC 15/49 MC NE WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 1.2 mm

Confezione

  • 40 PZ

EAN

4032248467914

Codice prodotto

WEI1877260000

Cod. produttore

1877260000

Produttore

WEI

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

1.2 mm

Larghezza:

49 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.