WEIDMULLER - WEI1876640000 CC 15/27 K MC NE WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248467150
Codice prodotto
WEI1876640000
Cod. produttore
1876640000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
1 mm
Larghezza:
27 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


