WEIDMULLER - WEI1876580000 CC 15/17 K MC NE SI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Argento
Trasparente - no
Lunghezza - 1 mm
Larghezza - 17 mm
Confezione
80 PZ
EAN
4032248466498
Codice prodotto
WEI1876580000
Cod. produttore
1876580000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Argento
Trasparente:
no
Lunghezza:
1 mm
Larghezza:
17 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.