WEIDMULLER - WEI1852490000 SFX 9/24 MC NE WS V2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore - 16...500 mm
Diametro del cavo - 7...40 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Bianco
Confezione
160 PZ
EAN
4032248385461
Codice prodotto
WEI1852490000
Cod. produttore
1852490000
Produttore
WEI
Modello:
Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore:
16...500 mm
Diametro del cavo:
7...40 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
24 mm
Larghezza:
15 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri