WEIDMULLER - WEI1812630000 SM 27/8 K MC NE WS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 1 mm
Larghezza - 27 mm
Confezione
80 PZ
EAN
4032248296033
Codice prodotto
WEI1812630000
Cod. produttore
1812630000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
1 mm
Larghezza:
27 mm
Magnetico:
no
Altezza:
8 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.