WEIDMULLER - WEI1797530000 HDC RAILMATE HB24 SET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 173.5 mm
Larghezza - 40 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Montaggio diretto possibile - no
Montaggio su guida - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4032248239207
Codice prodotto
WEI1797530000
Cod. produttore
1797530000
Produttore
WEI
Lunghezza:
173.5 mm
Larghezza:
40 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Montaggio diretto possibile:
no
Montaggio su guida:
sì
I sistemi con montaggio su guida possono ospitare inserti per connettore e fissarli saldamente. L'intera unità può successivamente essere montata su guida.


