WEIDMULLER - WEI1790160000 CC-RAIL TRANSPARENT1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altri
Trasparente - sì
Lunghezza - 1000 mm
Larghezza - 19 mm
Altezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248213627
Codice prodotto
WEI1790160000
Cod. produttore
1790160000
Produttore
WEI
Colore:
Altri
Trasparente:
sì
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
19 mm
Altezza:
1000 mm
Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.


