WEIDMULLER - WEI1779080004 SFC 1/21 MC NE GE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 0.75...2.5 mm
Diametro del cavo - 2...3.5 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Giallo
Confezione
200 PZ
EAN
4032248164035
Codice prodotto
WEI1779080004
Cod. produttore
1779080004
Produttore
WEI
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
0.75...2.5 mm
Diametro del cavo:
2...3.5 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Giallo
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
21 mm
Larghezza:
5.8 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare