WEIDMULLER - WEI1774480000 WSM TOOL MANUELL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Argento
Lunghezza - 210 mm
Larghezza - 220 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248149278
Codice prodotto
WEI1774480000
Cod. produttore
1774480000
Produttore
WEI
Modello:
Altri
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Argento
Lunghezza:
210 mm
Larghezza:
220 mm
Trasparente:
no
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.


