WEIDMULLER - WEI1768380000 LM WO 25.4/57 WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 25...120 mm
Diametro del cavo - 5.9...12.3 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Bianco
Confezione
10 PZ
EAN
4032248110025
Codice prodotto
WEI1768380000
Cod. produttore
1768380000
Produttore
WEI
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
25...120 mm
Diametro del cavo:
5.9...12.3 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
25.4 mm
Larghezza:
57 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Adesivo / Incollato



