WEIDMULLER - WEI1758530000 HDC-CR16-5B-2 GR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 84.5 mm
Larghezza - 34 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Montaggio diretto possibile - no
Montaggio su guida - no
Confezione
5 PZ
EAN
4032248019755
Codice prodotto
WEI1758530000
Cod. produttore
1758530000
Produttore
WEI
Lunghezza:
84.5 mm
Larghezza:
34 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Montaggio diretto possibile:
no
Montaggio su guida:
no
Telaio a innesto realizzato in zinco pressofuso a protezione dei moduli.