pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1753231044 THM MT30X 15/6 WS

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 0.08 mm

  • Larghezza - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248008407

Codice prodotto

WEI1753231044

Cod. produttore

1753231044

Produttore

WEI

Autoadesivo:

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

0.08 mm

Larghezza:

15 mm

Magnetico:

no

Altezza:

6 mm