WEIDMULLER - WEI1752970000 MODUFLEX C-MH/ZE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 15 mm
Larghezza - 56 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V2
Montaggio diretto possibile - no
Montaggio su guida - no
Confezione
10 PZ
EAN
4032248190614
Codice prodotto
WEI1752970000
Cod. produttore
1752970000
Produttore
WEI
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
56 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Montaggio diretto possibile:
no
Montaggio su guida:
no
Telaio a innesto realizzato in zinco pressofuso a protezione dei moduli.


