WEIDMULLER - WEI1751760001 THM MT30X 26/10 SI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Argento
Trasparente - no
Lunghezza - 0.08 mm
Larghezza - 26 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248001446
Codice prodotto
WEI1751760001
Cod. produttore
1751760001
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Argento
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.08 mm
Larghezza:
26 mm
Magnetico:
no
Altezza:
10 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.