WEIDMULLER - WEI1751751044 THM MT30X 25/12 WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 0.08 mm
Larghezza - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248001361
Codice prodotto
WEI1751751044
Cod. produttore
1751751044
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.08 mm
Larghezza:
25 mm
Magnetico:
no
Altezza:
12 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



