pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1741090000 SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1741090000 SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Con iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 0.08 mm

Confezione

  • 120 PZ

EAN

4008190964313

Codice prodotto

WEI1741090000

Cod. produttore

1741090000

Produttore

WEI

Autoadesivo:

Testo:

Con iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

0.08 mm

Larghezza:

25 mm

Magnetico:

no

Altezza:

25 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.