WEIDMULLER - WEI1736181696 ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Altri
Trasparente - no
Lunghezza - 0.8 mm
Confezione
200 PZ
EAN
4008190985967
Codice prodotto
WEI1736181696
Cod. produttore
1736181696
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.8 mm
Larghezza:
20 mm
Magnetico:
no
Altezza:
7 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.