WEIDMULLER - WEI1736181687 ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Autoadesivo - no 
- Colore - Giallo 
- Trasparente - no 
- Lunghezza - 0.8 mm 
- Larghezza - 20 mm 
Confezione
- 200 PZ 
EAN
4032248208265
Codice prodotto
WEI1736181687
Cod. produttore
1736181687
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.8 mm
Larghezza:
20 mm
Magnetico:
no
Altezza:
7 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



