WEIDMULLER - WEI1736181044 ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 0.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4008190985950
Codice prodotto
WEI1736181044
Cod. produttore
1736181044
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.8 mm
Larghezza:
20 mm
Magnetico:
no
Altezza:
7 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.