WEIDMULLER - WEI1724181687 LM MT300 210/148 GE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Autoadesivo - sì 
- Colore - Giallo 
- Trasparente - no 
- Lunghezza - 0.08 mm 
- Larghezza - 210 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4008190369101
Codice prodotto
WEI1724181687
Cod. produttore
1724181687
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.08 mm
Larghezza:
210 mm
Magnetico:
no
Altezza:
148 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



