WEIDMULLER - WEI1719770000 TM 0/18 HF/HB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 0.22...0.5 mm
Diametro del cavo - 1.3...2 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Altri
Confezione
1000 PZ
EAN
4008190353124
Codice prodotto
WEI1719770000
Cod. produttore
1719770000
Produttore
WEI
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
0.22...0.5 mm
Diametro del cavo:
1.3...2 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
18 mm
Larghezza:
5.4 mm
Trasparente:
sì
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare