WEIDMULLER - WEI1718431044 TM-I 18 MC NE WS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Larghezza - 18 mm
Altezza - 4 mm
Confezione
320 PZ
EAN
4008190349011
Codice prodotto
WEI1718431044
Cod. produttore
1718431044
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Larghezza:
18 mm
Altezza:
4 mm
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.