pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1707520000 BLZF 5.08/08/180 SN OR BX

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1707520000 BLZF 5.08/08/180 SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Colore - Arancione

  • Tipo di connessione elettrica 2 - Connettore

  • Larghezza - 5.08 mm

Confezione

  • 42 PZ

EAN

4008190395889

Codice prodotto

WEI1707520000

Cod. produttore

1707520000

Produttore

WEI

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Arancione

Tipo di connessione elettrica 2:

Connettore

Larghezza:

5.08 mm

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.