pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1700550001 MARKO-C.100X100X100 B/DR

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1700550001 MARKO-C.100X100X100 B/DR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Con iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 0.05 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190896218

Codice prodotto

WEI1700550001

Cod. produttore

1700550001

Produttore

WEI

Autoadesivo:

Testo:

Con iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

0.05 mm

Larghezza:

100 mm

Magnetico:

no

Altezza:

100 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.