WEIDMULLER - WEI1686401687 LM MT300 26/10 GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 0.08 mm
Larghezza - 26 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4008190494025
Codice prodotto
WEI1686401687
Cod. produttore
1686401687
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.08 mm
Larghezza:
26 mm
Magnetico:
no
Altezza:
10 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



