WEIDMULLER - WEI1674770000 ESG 9/17 K MC SDR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Altri
Trasparente - no
Lunghezza - 0.8 mm
Larghezza - 17 mm
Confezione
40 PZ
EAN
4008190447656
Codice prodotto
WEI1674770000
Cod. produttore
1674770000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Altri
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.8 mm
Larghezza:
17 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.