WEIDMULLER - WEI1650360000 ZVL 1.5 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 17.5 A
Numero di poli - 1
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Colore - Blu
Materiale del corpo isolante - Termoplastico
Confezione
1 PZ
EAN
4008190297541
Codice prodotto
WEI1650360000
Cod. produttore
1650360000
Produttore
WEI
Corrente nominale In:
17.5 A
Numero di poli:
1
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Blu
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Tensione nominale:
250 V
Numero di morsetti per polo:
1
Profondità:
12.9 mm
Larghezza:
5.08 mm


